Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Neutralleitertrennklemme WNT, SS, 35mm², 400V, 125A, blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Neutralleitertrennklemme WNT, SS, 35mm², 400V, 125A, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1718550000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190362430

Sonepar Artikelnummer

120070794

Hersteller Artikelnummer

1718550000

Hersteller Typ

WNT 35N 10X3

Hersteller Artikel Nr.:

1718550000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5 .. 16 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5 .. 50 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Breite:

16 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

50.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.064 kg

Neutralleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35, 400 V, 125 A, TS 35, blau. Die Neutralleitertrennreihenklemme verfügt über eine Längstrennung zum Anschluss an eine Neutralleitersammelschiene. Mit ihr wird der Isolationswiderstand gegen Erde gemessen. Sie ermöglicht darüber hinaus die einfache Prüfdurchführung ohne Abklemmung des Neutralleiters.