Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Neutralleitertrennklemme WNT, SS 4mm², 400V, 32A, blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Neutralleitertrennklemme WNT, SS 4mm², 400V, 32A, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010780000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190020651

Sonepar Artikelnummer

120072164

Hersteller Artikelnummer

1010780000

Hersteller Typ

WNT 4 10X3

Hersteller Artikel Nr.:

1010780000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

Nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Breite:

6.1 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

46.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

blau

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.014 kg

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 32 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1. Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.