WEIDMÜLLER - OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250mm, Breite: 25.1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1248180000
Breite - 25.3 mm
Höhe - 13.3 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118053265
Sonepar Artikelnummer
120670009
Hersteller Artikelnummer
1248180000
Hersteller Typ
CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/250
Hersteller Artikel Nr.:
1248180000
Breite:
25.3 mm
Höhe:
13.3 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
offen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg


