WEIDMÜLLER - OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250mm, Breite: 25.1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1335140000
Breite - 25.1 mm
Höhe - 6.2 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118138375
Sonepar Artikelnummer
120672044
Hersteller Artikelnummer
1335140000
Hersteller Typ
SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Hersteller Artikel Nr.:
1335140000
Breite:
25.1 mm
Höhe:
6.2 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85340019
Gewicht:
0.047 kg


