WEIDMÜLLER - OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250mm, Breite: 39.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1248250000
Breite - 250 mm
Höhe - 39.5 mm
Tiefe - 7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118053203
Sonepar Artikelnummer
120670015
Hersteller Artikelnummer
1248250000
Hersteller Typ
CH20M BUS-ADP TS 35/250
Hersteller Artikel Nr.:
1248250000
Breite:
250 mm
Höhe:
39.5 mm
Tiefe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


