WEIDMÜLLER - OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 40.5mm, Breite: 5.1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1193170000
Breite - 5.1 mm
Höhe - 40.2 mm
Tiefe - 9.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248987924
Sonepar Artikelnummer
120291745
Hersteller Artikelnummer
1193170000
Hersteller Typ
CH20M BUS-AP RE TS 35X7.5 & 15
Hersteller Artikel Nr.:
1193170000
Breite:
5.1 mm
Höhe:
40.2 mm
Tiefe:
9.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


