WEIDMÜLLER - OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 500mm, Breite: 25.1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1248160000
Breite - 25.3 mm
Höhe - 6.1 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118053289
Sonepar Artikelnummer
120670007
Hersteller Artikelnummer
1248160000
Hersteller Typ
CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/500
Hersteller Artikel Nr.:
1248160000
Breite:
25.3 mm
Höhe:
6.1 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
offen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.032 kg


