WEIDMÜLLER - OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 500mm, Breite: 39.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1248260000
Breite - 500 mm
Höhe - 39.5 mm
Tiefe - 7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118052992
Sonepar Artikelnummer
120670016
Hersteller Artikelnummer
1248260000
Hersteller Typ
CH20M BUS-ADP TS 35/500
Hersteller Artikel Nr.:
1248260000
Breite:
500 mm
Höhe:
39.5 mm
Tiefe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.035 kg


