WEIDMÜLLER - OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 750mm, Breite: 21.8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1248240000
Breite - 750 mm
Höhe - 21.8 mm
Tiefe - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118053210
Sonepar Artikelnummer
120670014
Hersteller Artikelnummer
1248240000
Hersteller Typ
CH20M BUS 4.50/05 AU/750
Hersteller Artikel Nr.:
1248240000
Breite:
750 mm
Höhe:
21.8 mm
Tiefe:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
offen
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
120 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85340019
Gewicht:
0.054 kg


