WEIDMÜLLER - Optokoppler 5...48V DC Schraubanschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8937980000
Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 5 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248716210
Sonepar Artikelnummer
120197520
Hersteller Artikelnummer
8937980000
Hersteller Typ
MOS 24VDC/5-48VDC 0,5A
Hersteller Artikel Nr.:
8937980000
Eingangsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.034 kg


