Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Optokoppler MCZ-Series 5..48VDC 50 mA

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Optokoppler MCZ-Series 5..48VDC 50 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8421060000

  • Eingangsspannung - 102 .. 126 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung - 5 .. 48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248006045

Sonepar Artikelnummer

120197524

Hersteller Artikelnummer

8421060000

Hersteller Typ

MCZ O 120VUC

Hersteller Artikel Nr.:

8421060000

Eingangsspannung:

102 .. 126 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung:

5 .. 48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.05 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.023 kg

Halbleiterrelais, 120 V UC +5 / -15 %, 5...48 V DC, 50 mA, Zugfederanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.