WEIDMÜLLER - Patchkabel crossover, RJ45 IP20, Cat.6a/Class EA, LSZH, grau, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312160020
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118114768
Sonepar Artikelnummer
120319171
Hersteller Artikelnummer
1312160020
Hersteller Typ
IE-C6FP8LD0020X40X40-Y
Hersteller Artikel Nr.:
1312160020
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
78 %
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.089 kg


