Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, Singlemode LC-LC IP20, 9µm, LSZH, 10m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, Singlemode LC-LC IP20, 9µm, LSZH, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1433950100

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118242669

Sonepar Artikelnummer

120674232

Hersteller Artikelnummer

1433950100

Hersteller Typ

IE-FSMZ2LY0010MLD0LD0-X

Hersteller Artikel Nr.:

1433950100

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

gelb

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.077 kg

Datenleitung (konfektioniert) LWL, ZIPCORD, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, LSZH, 9 µm, 10 m. Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode