WEIDMÜLLER - Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, Singlemode LC-LC IP20, 9µm, LSZH, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1433950030
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118242676
Sonepar Artikelnummer
120674230
Hersteller Artikelnummer
1433950030
Hersteller Typ
IE-FSMZ2LY0003MLD0LD0-X
Hersteller Artikel Nr.:
1433950030
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
gelb
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.035 kg


