WEIDMÜLLER - Patchkabel LWL ZIPCORD GOF, ST IP20, ST IP20, PVC, 50µm, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8876370030
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118375138
Sonepar Artikelnummer
120694512
Hersteller Artikelnummer
8876370030
Hersteller Typ
IE-FM5Z2VO0003MST0ST0X
Hersteller Artikel Nr.:
8876370030
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.060 kg


