Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Patchkabel LWL, ZIPCORD, Multimode SC-SC, PVC, 62.5µm, 1m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Patchkabel LWL, ZIPCORD, Multimode SC-SC, PVC, 62.5µm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8813330000

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM1

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248513185

Sonepar Artikelnummer

120694444

Hersteller Artikelnummer

8813330000

Hersteller Typ

IE-FM6Z2VO0001MSD0SD0X

Hersteller Artikel Nr.:

8813330000

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM1

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

orange

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.041 kg

Datenleitung (konfektioniert) LWL, ZIPCORD, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, PVC, 62.5 µm, 1 m. Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode