WEIDMÜLLER - Patchkabel LWL, ZIPCORD, Multimode SC-SC, PVC, 62.5µm, 250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8876362500
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118576313
Sonepar Artikelnummer
120694508
Hersteller Artikelnummer
8876362500
Hersteller Typ
IE-FM6Z2VO0250MSD0SD0X
Hersteller Artikel Nr.:
8876362500
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
250 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
4.026 kg


