WEIDMÜLLER - Patchkabel LWL ZIPCORD, SCRJ IP20, SC-Duplex IP20, LSZH, 9µm, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1449410000
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS1
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118253740
Sonepar Artikelnummer
120674586
Hersteller Artikelnummer
1449410000
Hersteller Typ
IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0
Hersteller Artikel Nr.:
1449410000
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS1
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-RJ
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.051 kg


