Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Patchkabel RJ45 Cat.6a/Class EA, LSZH blau, 1m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Patchkabel RJ45 Cat.6a/Class EA, LSZH blau, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1165900010

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 1 m

  • Mantel-Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248956005

Sonepar Artikelnummer

120291655

Hersteller Artikelnummer

1165900010

Hersteller Typ

IE-C6FP8LB0010M40M40-B

Hersteller Artikel Nr.:

1165900010

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

1 m

Mantel-Farbe:

blau

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

NVP-Wert:

78 %

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.050 kg

Ethernet Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Polzahl: 8, Länge: 1 m. Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.