Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Patchkabel, RJ45 IP20, Cat.6a/Class EA, LSZH, grau, 0.25m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Patchkabel, RJ45 IP20, Cat.6a/Class EA, LSZH, grau, 0.25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1353030000

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.25 m

  • Mantel-Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118155440

Sonepar Artikelnummer

120672617

Hersteller Artikelnummer

1353030000

Hersteller Typ

IE-C6FP8LD025CM40M40-D

Hersteller Artikel Nr.:

1353030000

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.25 m

Mantel-Farbe:

grau

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

NVP-Wert:

78 %

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.019 kg

Ethernet Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Polzahl: 8, Länge: 0.25 m. Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.