WEIDMÜLLER - Patchkabel, RJ45 IP20, Cat.6a/Class EA, LSZH, magenta, 0.3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201270003
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 0.3 m
Mantel-Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118612677
Sonepar Artikelnummer
120669036
Hersteller Artikelnummer
1201270003
Hersteller Typ
IE-C6FP8LM0003M40M40-M
Hersteller Artikel Nr.:
1201270003
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
0.3 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
78 %
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.020 kg


