WEIDMÜLLER - Patchkabel, RJ45 IP20, Gewinkelt 90G, RJ45 IP20, Cat.6A/Class EA, LSZH, 1.2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1248280012
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 1.2 m
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118044713
Sonepar Artikelnummer
120670020
Hersteller Artikelnummer
1248280012
Hersteller Typ
IE-C6FP8LD0012M40V40-D
Hersteller Artikel Nr.:
1248280012
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
1.2 m
Mantel-Farbe:
grau
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
78 %
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.063 kg


