WEIDMÜLLER - Pegelinverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2465830000
Geschirmt - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118482522
Sonepar Artikelnummer
120689405
Hersteller Artikelnummer
2465830000
Hersteller Typ
JPO 24VDC 0.2A M12S
Hersteller Artikel Nr.:
2465830000
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.054 kg
Pegelinverter, Eingang : Ausgang :. Die Pegelinverter JPP wandelt NPN-Signale in PNP bzw. PNP in NPN- Signale um. Somit wird eine optimale Anpassung vorhandener Schaltkreise gewährleistet.


