WEIDMÜLLER - Pegelinverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8852350000
Geschirmt - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248567355
Sonepar Artikelnummer
120694465
Hersteller Artikelnummer
8852350000
Hersteller Typ
JPP NPN PNP 24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
8852350000
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.049 kg
Pegelinverter, Eingang : Ausgang :. Die Pegelinverter JPP wandelt NPN-Signale in PNP bzw. PNP in NPN- Signale um. Somit wird eine optimale Anpassung vorhandener Schaltkreise gewährleistet.


