WEIDMÜLLER - Pegelinverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8857030000
Geschirmt - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248573332
Sonepar Artikelnummer
120694467
Hersteller Artikelnummer
8857030000
Hersteller Typ
JPP PNP NPN 24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
8857030000
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.040 kg
Pegelinverter, Eingang : Ausgang :. Die Pegelinverter JPP wandelt NPN-Signale in PNP bzw. PNP in NPN- Signale um. Somit wird eine optimale Anpassung vorhandener Schaltkreise gewährleistet.


