WEIDMÜLLER - Photovoltaik Generatoranschlusskasten Typ 1+2,1MPPT WMC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2791920000
Breite - 200 mm
Höhe - 234 mm
Tiefe - 132 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675072966
Sonepar Artikelnummer
121015930
Hersteller Artikelnummer
2791920000
Hersteller Typ
PVN1M1I2SXFXV1O1TXPX11
Hersteller Artikel Nr.:
2791920000
Breite:
200 mm
Höhe:
234 mm
Tiefe:
132 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 50 °C
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Farbe:
weiß
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Art der Einführung:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85372091
Gewicht:
1.660 kg


