WEIDMÜLLER - Photovoltaik, Steckverbinder, Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1530630000
Geeignet für - Photovoltaik
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118335453
Sonepar Artikelnummer
120510434
Hersteller Artikelnummer
1530630000
Hersteller Typ
BUGH BOX WM4 C BT
Hersteller Artikel Nr.:
1530630000
Geeignet für:
Photovoltaik
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Photovoltaik-Steckverbinder, 1500 V DC (IEC), 4 mm², 6 mm², IP65, IP67, IP2x offen. Der Photovoltaik – Steckverbinder ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verbindung durch bewährte Leiteranschlusstechnologien.


