Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Photovoltaik, Steckverbinder, PUSH-IN Anschluss, Buchse

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Photovoltaik, Steckverbinder, PUSH-IN Anschluss, Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1303470000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118102543

Sonepar Artikelnummer

120671261

Hersteller Artikelnummer

1303470000

Hersteller Typ

PV-STICK+ VPE200

Hersteller Artikel Nr.:

1303470000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.015 kg

Photovoltaik-Steckverbinder, SNAP IN, 1500 V DC (IEC), 4 mm², 6 mm², IP65, IP68 (1 m / 60 min), IP2x offen. Der Photovoltaik – Steckverbinder ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verbindung durch bewährte Leiteranschlusstechnologien.