WEIDMÜLLER - Photovoltaik, Zubehör, Sicherungsclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1328150000
Ausführung - sonstige
Breite - 24.4 mm
Höhe - 20.6 mm
Tiefe - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118238631
Sonepar Artikelnummer
120671824
Hersteller Artikelnummer
1328150000
Hersteller Typ
SAFETY-CLIP WM4 VPE10
Hersteller Artikel Nr.:
1328150000
Ausführung:
sonstige
Breite:
24.4 mm
Höhe:
20.6 mm
Tiefe:
9.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


