WEIDMÜLLER - Potentialverteilerklemme, Schraubanschl, Anzahl Anschlüsse: 3, messingfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1547490000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50 mm²
Bemessungsstrom In - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118387438
Sonepar Artikelnummer
120676712
Hersteller Artikelnummer
1547490000
Hersteller Typ
EBB 25-50/16
Hersteller Artikel Nr.:
1547490000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50 mm²
Bemessungsstrom In:
0 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Direktmontage
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
20 mm
Höhe:
45.5 mm
Tiefe:
24 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.122 kg


