WEIDMÜLLER - Potentialverteilerklemme, TS 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2495040000
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - schwarz
Breite - 6.1 mm
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118504804
Sonepar Artikelnummer
120690007
Hersteller Artikelnummer
2495040000
Hersteller Typ
AMG MD EX
Hersteller Artikel Nr.:
2495040000
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Breite:
6.1 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
96.5 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg
Potentialverteilerklemme, schwarz. Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.


