WEIDMÜLLER - Potentialverteilerklemme, TS 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2495100000
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - schwarz
Betriebstemperatur - -40 .. 70 °C
Breite - 6.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118504798
Sonepar Artikelnummer
120690011
Hersteller Artikelnummer
2495100000
Hersteller Typ
AMG DIS EX
Hersteller Artikel Nr.:
2495100000
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Breite:
6.1 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
96.5 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


