WEIDMÜLLER - Potentialverteilerklemme, TS 35, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2122910000
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - schwarz
Betriebstemperatur - 70 °C
Breite - 6.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118425185
Sonepar Artikelnummer
120687642
Hersteller Artikelnummer
2122910000
Hersteller Typ
AMG OD
Hersteller Artikel Nr.:
2122910000
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
70 °C
Breite:
6.1 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
96.5 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg


