WEIDMÜLLER - Profildichtung (Industriesteckverbinder), Braugr. 2, NBR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044590000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248777037
Sonepar Artikelnummer
120664733
Hersteller Artikelnummer
1044590000
Hersteller Typ
HDC DG 10A
Hersteller Artikel Nr.:
1044590000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg
Profildichtung (Industriesteckverbinder), Baugröße: 2, NBR. Zu den Gehäusen bieten wir unterschiedliches Zubehör an, unter anderem die Profildichtung. Unsere Gehäuse bieten Ihnen aufgrund der hervorragenden Dichtung die höchstmögliche Dichtigkeit.


