WEIDMÜLLER - Profildichtung (Industriesteckverbinder), Braugr. 9, NBR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044660000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248777105
Sonepar Artikelnummer
120664738
Hersteller Artikelnummer
1044660000
Hersteller Typ
HDC DG 48A 32B
Hersteller Artikel Nr.:
1044660000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.011 kg
Profildichtung (Industriesteckverbinder), Baugröße: 9, NBR. Zu den Gehäusen bieten wir unterschiedliches Zubehör an, unter anderem die Profildichtung. Unsere Gehäuse bieten Ihnen aufgrund der hervorragenden Dichtung die höchstmögliche Dichtigkeit.


