WEIDMÜLLER - PROFINET Kupferrepeater, FreeCon, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2581810000
Breite - 100 mm
Tiefe - 53 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118590869
Sonepar Artikelnummer
120691726
Hersteller Artikelnummer
2581810000
Hersteller Typ
IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
Hersteller Artikel Nr.:
2581810000
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.662 kg
Repeater, PROFINET PushPull RJ45 (V14), PROFINET Kupferrepeater, IP65, 24 V. PROFINET-POF-Repeater dient zur Diagnose von Lichtsignalen. Das Gerät ermittelt genau, wann die Dämpfung einen kritischen Punkt erreicht hat und ein Schlauchpaket ausgetauscht werden muss. Die Leuchtdioden signalisieren deutlich einen Alarm bei Toleranzüberschreitung. Um eine sichere Übertragung der verwendeten Ethernetdaten zu gewährleisten, überprüft ''FreeCon Active'' in Echtzeit die gesamte Übertragungsstrecke hinsichtlich ihres optischen Budgets – und zwar beispielsweise vom Schaltschrank bis zum Roboterkopf. Der Repeater entspricht den Spezifikationen der AIDA.


