WEIDMÜLLER - PROFINET POF-Repeater, FreeCon, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2455360000
Breite - 100 mm
Tiefe - 53 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118469967
Sonepar Artikelnummer
120689113
Hersteller Artikelnummer
2455360000
Hersteller Typ
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
Hersteller Artikel Nr.:
2455360000
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.680 kg
Repeater, PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET POF-Repeater, IP65, 24 V. PROFINET-POF-Repeater dient zur Diagnose von Lichtsignalen. Das Gerät ermittelt genau, wann die Dämpfung einen kritischen Punkt erreicht hat und ein Schlauchpaket ausgetauscht werden muss. Die Leuchtdioden signalisieren deutlich einen Alarm bei Toleranzüberschreitung. Um eine sichere Übertragung der verwendeten Ethernetdaten zu gewährleisten, überprüft ''FreeCon Active'' in Echtzeit die gesamte Übertragungsstrecke hinsichtlich ihres optischen Budgets – und zwar beispielsweise vom Schaltschrank bis zum Roboterkopf. Der Repeater entspricht den Spezifikationen der AIDA.


