WEIDMÜLLER - Prozessüberwachung Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7940010232
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9011
Schutzart (IP) - IP20
Min. Tiefe der Gerätedose - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248564262
Sonepar Artikelnummer
120509346
Hersteller Artikelnummer
7940010232
Hersteller Typ
CNDAR
Hersteller Artikel Nr.:
7940010232
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
120 mm
Breite der Front:
46 mm
Höhe der Front:
97 mm
Herkunftsland:
AU
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.517 kg


