WEIDMÜLLER - Prüftrenn-Reihenklemme SAK, Schraub, 10mm², 500V, 27A, steckbar, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1404520000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 27 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190170400
Sonepar Artikelnummer
120070463
Hersteller Artikelnummer
1404520000
Hersteller Typ
SAKC 10/35 1STB4 KRG
Hersteller Artikel Nr.:
1404520000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
27 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Längstrennung:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
12 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
48.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
gelb
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


