Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Prüftrenn-Reihenklemme SAK, Schraub, 6mm², 60V, 27A, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Prüftrenn-Reihenklemme SAK, Schraub, 6mm², 60V, 27A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0197920000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 27 A

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190139278

Sonepar Artikelnummer

120076391

Hersteller Artikelnummer

0197920000

Hersteller Typ

SAKT E/35 2LD 60VAC

Hersteller Artikel Nr.:

0197920000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

27 A

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

Nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

16 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

52.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

gelb

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.062 kg

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 27 A, 60 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1. Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.