WEIDMÜLLER - Prüftrenn-Reihenklemme WDTR, Schraub, 2.5mm², 500V, 17 A dbg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2456000000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118515275
Sonepar Artikelnummer
120689144
Hersteller Artikelnummer
2456000000
Hersteller Typ
WDTR 2.5
Hersteller Artikel Nr.:
2456000000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
G-Schiene
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
6.15 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
65 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
beige
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


