Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Prüftrenn-Reihenklemme WTR, Schraub, 4mm², 500V, 32A, dbg

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Prüftrenn-Reihenklemme WTR, Schraub, 4mm², 500V, 32A, dbg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7910210000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190576851

Sonepar Artikelnummer

120076445

Hersteller Artikelnummer

7910210000

Hersteller Typ

WTR 4 STB

Hersteller Artikel Nr.:

7910210000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

Nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Breite:

6.1 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

48 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

beige

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1. Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.