WEIDMÜLLER - Querverbinder/Brücker für Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2083490000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Isoliert - Nein
Rastermaß - 6.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190248734
Sonepar Artikelnummer
120687540
Hersteller Artikelnummer
2083490000
Hersteller Typ
QL 20 DLI
Hersteller Artikel Nr.:
2083490000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
grau
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


