WEIDMÜLLER - Querverbinder/Brücker für Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2710190000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 30 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118847987
Sonepar Artikelnummer
120926871
Hersteller Artikelnummer
2710190000
Hersteller Typ
SCCB TTB 6/2
Hersteller Artikel Nr.:
2710190000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8.1 mm
Farbe:
orange
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


