WEIDMÜLLER - Querverbinder/Brücker für Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2810820000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4064675283430
Sonepar Artikelnummer
121085014
Hersteller Artikelnummer
2810820000
Hersteller Typ
ZQV 6N/20
Hersteller Artikel Nr.:
2810820000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
orange
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


