WEIDMÜLLER - Querverbinder/Brücker für Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2883810000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 41
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675848844
Sonepar Artikelnummer
121113770
Hersteller Artikelnummer
2883810000
Hersteller Typ
ZQV 4N/41
Hersteller Artikel Nr.:
2883810000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
41
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
orange
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


