WEIDMÜLLER - Querverbinder/Brücker für Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2733950000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675066699
Sonepar Artikelnummer
121373121
Hersteller Artikelnummer
2733950000
Hersteller Typ
ZQV 6N/6
Hersteller Artikel Nr.:
2733950000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.


