Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, eingesetzt, Pole:4, Raster 8mm, silbergrau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, eingesetzt, Pole:4, Raster 8mm, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1904960000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248756780

Sonepar Artikelnummer

120682811

Hersteller Artikelnummer

1904960000

Hersteller Typ

WQL 4 WF8-6/3

Hersteller Artikel Nr.:

1904960000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

24 A

Isoliert:

Nein

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.037 kg

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, silbergrau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Nein, Breite: 20 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.