WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2615070000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 41 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118653915
Sonepar Artikelnummer
120692187
Hersteller Artikelnummer
2615070000
Hersteller Typ
SQV 3/10
Hersteller Artikel Nr.:
2615070000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
9 mm
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


