WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2615150000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 41 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118653830
Sonepar Artikelnummer
120692195
Hersteller Artikelnummer
2615150000
Hersteller Typ
SQB 4/3
Hersteller Artikel Nr.:
2615150000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


